QuickTurn esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/12mm

Cikkszám: 251104 25/12
Kedvezmény
275,48 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat QuickTurn
Szárméret 25 mm
Lapkaméret 12 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés nem
Kés ISO kódja DSSNR/L 2525M12
Hozzávaló váltólapka SN.. 1204..
Működő szélesség L4 32 mm
Fejhossz L1 49 mm
Teljes hossz L 150 mm
Alátétlapka 259031 21
Csavar alátétlapkához 259025 4
Kallantyú 259038 8
Beállítási szög κ 45 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251104 25/12
EAN / GTIN 4045197650764
Gyártó száma 251104 25/12

Leírás

Előny:

Szerszám nélküli váltólapka csere. Oldja ki a rögzítést gombnyomással − cserélje ki az élt − nyomja be kallantyús rögzítést. Csökkentse a mellékidőt egyszerűen és kényelmesen. Állandó szorítóerő, nagy cserepontosság, karbantartásmentes.