{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | KNUX 160410L | |
Sarokrádiusz | 1 mm | |
Minőség | HBX020 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | PG | |
Forgácstörő | 3,2 mm | |
Fogásmélység ap | 1 mm - 6 mm | |
Előtolás f | 0,2 mm/ford. - 0,7 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 300 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251098 HBX020 | |
Gyártó száma | 251098 HBX020 |