Acél furatkés A.. CKUNL 93°, KNUX váltólapkákhoz, balos

Cikkszám: 251017 25/16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 25 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány Gyári szabvány
Belső hűtés igen
Kés ISO kódja A25T CKUNR/L16
Beállítási szög κ 93 fok
Hozzávaló váltólapka KNUX 1604.. R/L
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 36 mm
Középeltolódás L3 20,5 mm
Befogási magasság L2 23 mm
Teljes hossz L 300 mm
Szorítóköröm 259038 16
Szorítóköröm csavar 259021 3
Rugó készlet 259044 3
259049 4
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 251017 25/16
EAN / GTIN 4045197711618
Gyártó száma 251017 25/16
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Figyelem:

A KNUX 1604..R váltólapkával használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz