Furatkés, acél 25/16 mm

Cikkszám: 251016 25/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 25 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A25T CKUNR/L16
Beállítási szög κ 93 fok
Hozzávaló váltólapka KNUX 1604.. R/L
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 36 mm
Középeltolódás L3 20,5 mm
Befogási magasság L2 23 mm
Teljes hossz L 300 mm
Szorítóköröm 259038 17
Szorítóköröm csavar 259021 3
Rugó készlet 259044 3
259049 4
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251016 25/16
EAN / GTIN 4045197711571
Gyártó száma 251016 25/16

Leírás

Figyelem:

A KNUX 1604..L váltólapkával használja.