Esztergakés 25/16 mm

Cikkszám: 251009 25/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 25 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja CKJNR/L 2525M16
Hozzávaló váltólapka KNUX 1604.. R/L
Működő szélesség L4 32 mm
Fejhossz L1 32 mm
Teljes hossz L 150 mm
Alátétlapka 259031 6
Kallantyú 259038 17
Szorítóköröm csavar 259021 3
Rugó 259046 3
Rugó készlet 259044 3
Beállítási szög κ 93 fok
Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251009 25/16
EAN / GTIN 4045197650689
Gyártó száma 251009 25/16