{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 20 mm | |
Lapkaméret | 16 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | CKJNR/L 2020K16 | |
Hozzávaló váltólapka | KNUX 1604.. R/L | |
Működő szélesség L4 | 30 mm | |
Fejhossz L1 | 32 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Alátétlapka | 259031 4 | |
Kallantyú | 259038 16 | |
Szorítóköröm csavar | 259021 3 | |
Rugó | 259046 3 | |
Rugó készlet | 259044 3 | |
Beállítási szög κ | 93 fok | |
Felhasználás | Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 251008 20/16 | |
EAN / GTIN | 4045197650665 | |
Gyártó száma | 251008 20/16 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |