{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DNMG 150612 | |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | |
Minőség | CA025P | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | CVD | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | PH | |
Fogásmélység ap | 1 mm - 5 mm | |
Előtolás f | 0,25 mm/ford. - 0,8 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 420 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250893 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664864430 | |
Gyártó száma | TMH00203 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Esztergalapka DNMG 150612, nagyoló megmunkáláshoz, Minőség: CA025P
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
17,52 €
12,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
396 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
131 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
17,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
14,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
460 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
533 darabszám azonnal szállítható
10,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | Nagyolás | Nagyolás | Nagyolás | Nagyolás |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | enyhén megszakított | Folyamatos | Erősen megszakított | enyhén megszakított |
Fogásmélység ap | 1 mm - 5 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,8 mm - 6 mm |
Forgácstörő | PH | SG | SG | SG | PR |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |