DNMG 150412, Típus: HB7010-1

Cikkszám: 250869 HB7010-1
Kedvezmény
17,32 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    7,98 € 17,32 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    6,65 € 14,43 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
524 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DNMG 150412
Sarokrádiusz 1,2 mm
Minőség HB7010-1
Szerszámanyag HM
Bevonat bevonattal
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő SG
Fogásmélység ap 1,5 mm - 6 mm
Előtolás f 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 375 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250869 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197949202
Gyártó száma 250869 HB7010-1

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz