DNMG 150604, Minőség: KW10

Cikkszám: 250796 KW10
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
127 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DNMG 150604
Sarokrádiusz 0,4 mm
Típus KW10
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás N
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő AH
Fogásmélység ap 0,8 mm - 3,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,35 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 400 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 250796 KW10
EAN / GTIN 4960664224371
Gyártó száma TWE64426
Gyártó KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum