DNMG 110404 HBT020

Cikkszám: 250780 HBT020
Kedvezmény
8,75 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 28.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 101 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód DNMG 110404
    Sarokrádiusz 0,4 mm
    Minőség HBT020
    Szerszámanyag HM
    Bevonat TiCN
    Fő felhasználás P
    Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
    Forgácstörő PM
    Fogásmélység ap 0,8 mm - 5 mm
    Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,45 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 280 m/min
    Cserék / élek száma 4
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 250780 HBT020
    EAN / GTIN 4062406256357
    Gyártó száma 250780 HBT020

    Alkalmazási táblázat

    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Nedvesen maximum
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz