{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DNMG 150404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HB7035-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | bevonattal | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Erősen megszakított | |
Forgácstörő | SM | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Előtolás f | 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 100 m/min - 320 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250767 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197949097 | |
Gyártó száma | 250767 HB7035-1 |