Esztergalapka DNMG 150608, közepes megmunkáláshoz, Minőség: HB730-1

Cikkszám: 250762 HB730-1
Kedvezmény
17,63 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,12 € 17,63 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,10 € 14,69 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 002 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DNMG 150608
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB730-1
Szerszámanyag HM
Bevonat Nano-PVD
Fő felhasználás UNI
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő XUM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 6 mm
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,6 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 35 m/min - 230 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250762 HB730-1
EAN / GTIN 4045197941411
Gyártó száma 250762 HB730-1

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan