DNMG 110404 HB7210-1

Cikkszám: 250752 HB7210-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,57 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,14 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
111 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DNMG 110404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7210-1
Szerszámanyag HM
Bevonat TiCN
Fő felhasználás K
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő GM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,4 mm - 6,5 mm
Előtolás f 0,3 mm/ford. - 0,7 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 450 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250752 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406058999
Gyártó száma 250752 HB7210-1

Alkalmazási táblázat

GG(G)
K
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz