2K-T markolatú csavarhúzó 10 mm-es offset csavarhúzóval

Cikkszám: 2507471
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2507471
EAN / GTIN 4010886933091
Gyártó száma 2507471
L-szám L60160 591

Leírás

Leírás:

Függesztőfurattal
Két hatszögletű éllel, azonos szélességben a lapok között
Vanádium acél 61CrSiV5, krómozott, hegye csiszolva

Jellemző:

  • Kialakítás: akasztónyílással
  • Teljes szélesség [mm]: 140 mm
  • Teljes magasság [mm]: 24 mm
  • Teljes hossz [mm]: 235 mm
  • Penge hossza: 200 mm
  • Lapát hossza rövid [mm]: 25
  • Anyag: Króm-szilícium-vanádium acél 61CrSiV5
  • Felület: krómozott
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 10
  • A kimeneti csúcs edzése: polírozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • gördülésgátló [mm]: nincs
  • antimágneses: nincs
  • Kialakítás alacsony szikra: nincs
  • Kapható fogantyú: igen
  • Forgatható sapka: nincs
  • Gömbfej: nincs
  • Ütközősapka: nincs
  • Egységesen tesztelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz