DNMG 150604, Minőség: IC6025

Cikkszám: 250730 IC6025
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DNMG 150604
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség IC6025
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő F3M
Fogásmélység ap 0,1 mm - 1,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 230 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Gyártó jelölése DNMG 150604-F3M IC6025
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250730 IC6025
EAN / GTIN 7291075341898
Gyártó száma 5567872

Leírás

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


DNMG 150604, Minőség: IC6025

DNMG 150604, Minőség: IC6025

érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható
18,95 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
402 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
17,63 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
14,69 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
524 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
17,32 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
14,43 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
251 darabszám azonnal szállítható
10,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
551 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
17,63 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
14,69 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 4 4 4 4 4
Sarokrádiusz 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás Simítás Simítás Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás
Szerszámanyag HM HM HM HM HM
Fogásmélység ap 0,1 mm - 1,5 mm 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,5 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm
Fő felhasználás M M M M M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 230 m/min 90 m/min - 290 m/min 70 m/min - 260 m/min 60 m/min - 220 m/min 80 m/min - 270 m/min

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz