{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DNMG 150604 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | CA025P | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | CVD | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | PQ | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Előtolás f | 0,13 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 105 m/min - 435 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250696 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664857395 | |
Gyártó száma | TMH00026 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
DNMG 150604, Minőség: CA025P
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
17,52 €
11,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 193 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
17,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
14,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
379 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
19,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
16,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 075 darabszám azonnal szállítható
10,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 4 | 4 | 4 | 4 |
Váltólapka ISO kód | DNMG 150604 | DNMG 150604 | DNMG 150604 | DNMG 150604 |
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | enyhén megszakított | Enyhén megszakított | enyhén megszakított |
Minőség | CA025P | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Előtolás f | 0,13 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | 0,15 mm/ford. - 0,35 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |