{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DNMG 150608 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HB7130-2 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | VS | |
Fogásmélység ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 270 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250660 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750893 | |
Gyártó száma | 250660 HB7130-2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
DNMG 150608, Minőség: HB7130-2
érdeklődés szerint
Raktáron
294 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
17,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
14,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
661 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
17,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
14,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
322 darabszám azonnal szállítható
10,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 4 | 4 | 4 |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Minőség | HB7130-2 | HB7140-1 | HBT130 |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | 0,15 mm/ford. - 0,45 mm/ford. |
Fő felhasználás | M | M | M |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |