{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DNMG 150604 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Típus | HB7415-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | S | |
Mellékfelhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | TIS | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 2 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 50 m/min - 110 m/min | |
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 250 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250658 HB7415-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749323 | |
Gyártó száma | 250658 HB7415-1 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |