Furatkés, acél 32/15 mm

Cikkszám: 250627 32/15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 32 mm
Lapkaméret 15 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány DIN 8024
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A32S PDUNR/L15
Beállítási szög κ 93 fok
Hozzávaló váltólapka DN.. 1506..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 40 mm
Középeltolódás L3 22 mm
Befogási magasság L2 31 mm
Teljes hossz L 250 mm
Alátétlapka 259031 28
Könyökemelő 259015 8
Könyökemelő csavar 259018 7
Rugó készlet 259044 2
Rugós csap készlet 259047 2
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250627 32/15
EAN / GTIN 4045197650641
Gyártó száma 250627 32/15

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban