Furatkés, acél 25/11 mm

Cikkszám: 250627 25/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szár ⌀ Ds 25 mm
    Lapkaméret 11 mm
    Felhasználás módja balos
    Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
    Szabvány DIN 8024
    belső hűtés igen
    Kés ISO kódja A25R PDUNR/L11
    Beállítási szög κ 93 fok
    Hozzávaló váltólapka DN.. 1104..
    Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 32 mm
    Középeltolódás L3 18,5 mm
    Befogási magasság L2 24 mm
    Teljes hossz L 200 mm
    Alátétlapka 259031 7
    Könyökemelő 259015 7
    Könyökemelő csavar 259018 6
    Rugó készlet 259044 4
    Rugós csap készlet 259047 2
    Felhasználás Belső hosszesztergálás
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 250627 25/11
    EAN / GTIN 4045197650634
    Gyártó száma 250627 25/11

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz