• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Furatkés, acél, jobbos, Szár ⌀ / lapkaméret: 50/15mm

Cikkszám: 250626 50/15
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 50 mm
Lapkaméret 15 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány DIN 8024
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A50U PDUNR/L15
Beállítási szög κ 93 fok
Hozzávaló váltólapka DN.. 1506..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 63 mm
Középeltolódás L3 35 mm
Befogási magasság L2 48 mm
Teljes hossz L 350 mm
Alátétlapka 259031 28
Könyökemelő 259015 8
Könyökemelő csavar 259018 7
Rugó készlet 259044 2
Rugós csap készlet 259047 2
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250626 50/15
EAN / GTIN 4062406060831
Gyártó száma 250626 50/15
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com