{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Lapkaméret | 11 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | A20Q PDUNR/L11 | |
Beállítási szög κ | 93 fok | |
Hozzávaló váltólapka | DN.. 1104.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 25 mm | |
Középeltolódás L3 | 16 mm | |
Befogási magasság L2 | 19 mm | |
Teljes hossz L | 180 mm | |
Könyökemelő | 259015 10 | |
Könyökemelő csavar | 259018 12 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 250626 20/11 | |
EAN / GTIN | 4045197650580 | |
Gyártó száma | 250626 20/11 |