Esztergakés 25/11 mm

Cikkszám: 250611 25/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 25 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja PDJNR/L 2525M11
Hozzávaló váltólapka DN.. 1104..
Működő szélesség L4 32 mm
Fejhossz L1 33 mm
Teljes hossz L 150 mm
Alátétlapka 259031 7
Könyökemelő 259015 7
Könyökemelő csavar 259018 6
Rugó készlet 259044 4
Rugós csap készlet 259047 3
Beállítási szög κ 93 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250611 25/11
EAN / GTIN 4045197650559

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz