{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 32 mm | |
Lapkaméret | 15 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | DDJNR/L 3232 P15 | |
Hozzávaló váltólapka | DN.. 1506.. | |
Működő szélesség L4 | 40 mm | |
Fejhossz L1 | 40 mm | |
Teljes hossz L | 170 mm | |
Alátétlapka | 259031 28 | |
Csavar alátétlapkához | 259025 10 | |
Szorítóköröm, csavar, rugó | 259035 2 | |
Beállítási szög κ | 93 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 250609 32/15 | |
EAN / GTIN | 4045197654601 | |
Gyártó száma | 250609 32/15 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |