Esztergakés 20/15 mm

Cikkszám: 250608 20/15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 20 mm
Lapkaméret 15 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja DDJNR/L 2020K15
Hozzávaló váltólapka DN.. 1506..
Működő szélesség L4 25 mm
Fejhossz L1 35 mm
Teljes hossz L 125 mm
Alátétlapka 259031 28
Csavar alátétlapkához 259025 10
Szorítóköröm, csavar, rugó 259035 2
Beállítási szög κ 93 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250608 20/15
EAN / GTIN 4045197650443
Gyártó száma 250608 20/15