Van alternatíva erre a termékre

Eco esztergakés, rövid 20/11 mm

Cikkszám: 250604 20/11
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Eco
    Szárméret 20 mm
    Lapkaméret 11 mm
    Felhasználás módja jobbos
    belső hűtés igen
    Kés ISO kódja PDJNR/L 2020X11
    Hozzávaló váltólapka DN.. 1104..
    Működő szélesség L4 25 mm
    Fejhossz L1 33 mm
    Teljes hossz L 92 mm
    Alátétlapka 259031 12
    Könyökemelő 259015 4
    Könyökemelő csavar 259018 4
    Rugó 259046 2
    Beállítási szög κ 93 fok
    Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 250604 20/11
    Gyártó száma 250604 20/11

    Leírás

    Kivitel:

    Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

    Kivitel - kép:

    Az él optimális öblítése hűtőfolyadékkal.
    A skálázáson belüli pozícionálás biztosítja a hűtőfolyadék pontos továbbítását.

    Figyelem:

    A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz