2C-T nyéllel ellátott 7 mm-es csavarhúzó 7 mm

Cikkszám: 2505487
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2505487
    EAN / GTIN 4010886933077
    Gyártó száma 2505487
    L-szám L60160 588

    Leírás

    Leírás:

    Függesztőfurattal
    Két hatszögletű éllel, azonos szélességben a lapok között
    Vanádium acél 61CrSiV5, krómozott, hegye csiszolva

    Jellemző:

    • Kialakítás: akasztónyílással
    • Teljes szélesség [mm]: 140 mm
    • Teljes magasság [mm]: 23 mm
    • Teljes hossz [mm]: 210 mm
    • Penge hossza: 175 mm
    • Lapát hossza rövid [mm]: 25
    • Anyag: Króm-szilícium-vanádium acél 61CrSiV5
    • Felület: krómozott
    • Lapok közötti szélesség [mm]: 7
    • A kimeneti csúcs edzése: polírozott
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • gördülésgátló [mm]: nincs
    • antimágneses: nincs
    • Kialakítás alacsony szikra: nincs
    • Kapható fogantyú: igen
    • Forgatható sapka: nincs
    • Gömbfej: nincs
    • Ütközősapka: nincs
    • Egységesen tesztelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz