{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMM 160616 | |
Sarokrádiusz | 1,6 mm | |
Minőség | CA515 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | PX | |
Fogásmélység ap | 1 mm - 11 mm | |
Előtolás f | 0,25 mm/ford. - 0,9 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 430 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250498 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664675708 | |
Gyártó száma | TAB01217 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
CNMM 160616, Minőség: CA515
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
19,66 €
12,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
234 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
20,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
17,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
370 darabszám azonnal szállítható
|
|
Váltólapka ISO kód | CNMM 160616 | CNMM 160616 | CNMM 160616 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | Nagyolás | Simítás |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | Folyamatos | Folyamatos |
Előtolás f | 0,25 mm/ford. - 0,9 mm/ford. | 0,4 mm/ford. - 1,2 mm/ford. | 0,4 mm/ford. - 1,2 mm/ford. |
Fő felhasználás | P | P | M |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 430 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 60 m/min - 210 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |