{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMM 160612 | |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | |
Minőség | CA025P | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | CVD | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | PX | |
Fogásmélység ap | 1 mm - 11 mm | |
Előtolás f | 0,25 mm/ford. - 0,9 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 420 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250497 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664863785 | |
Gyártó száma | TMH00138 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CNMM 160612 CA025P
érdeklődés szerint
Raktáron
338 darabszám azonnal szállítható
19,66 €
7,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
222 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
20,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
17,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
509 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
20,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
17,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapka ISO kód | CNMM 160612 | CNMM 160612 | CNMM 160612 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | Nagyolás | Nagyolás |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | enyhén megszakított | Enyhén megszakított |
Minőség | CA025P | HB7020 | HB7140-1 |
Fő felhasználás | P | P | M |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |