Van alternatíva erre a termékre

CNMM 160608 CA025P

Cikkszám: 250496 CA025P
Kedvezmény
19,66 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMM 160608
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség CA025P
Szerszámanyag HM
Bevonat CVD
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő PX
Fogásmélység ap 1 mm - 11 mm
Előtolás f 0,25 mm/ford. - 0,9 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 m/min - 420 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250496 CA025P
EAN / GTIN 4960664863778
Gyártó száma TMH00137

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan