{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMM 190616 | |
Sarokrádiusz | 1,6 mm | |
Minőség | HB7020 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | SR | |
Fogásmélység ap | 2 mm - 10 mm | |
Előtolás f | 0,4 mm/ford. - 1,2 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 100 m/min - 300 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250464 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197764126 | |
Gyártó száma | 250464 HB7020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
CNMM 190616, Minőség: HB7020
érdeklődés szerint
Raktáron
645 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
370 darabszám azonnal szállítható
|
|
Váltólapka ISO kód | CNMM 190616 | CNMM 190616 |
Szerszámanyag | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | Enyhén megszakított |
Előtolás f | 0,4 mm/ford. - 1,2 mm/ford. | 0,2 mm/ford. - 0,8 mm/ford. |
Fő felhasználás | P | M |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 100 m/min - 300 m/min | 40 m/min - 180 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |