CNMM 160616, Minőség: HB7010-1

Cikkszám: 250460 HB7010-1
Kedvezmény
20,81 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,60 € 20,81 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,00 € 17,34 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
234 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMM 160616
Sarokrádiusz 1,6 mm
Minőség HB7010-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő SR
Fogásmélység ap 2 mm - 10 mm
Előtolás f 0,4 mm/ford. - 1,2 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 375 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250460 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197779793
Gyártó száma 250460 HB7010-1

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


CNMM 160616, Minőség: HB7010-1

CNMM 160616, Minőség: HB7010-1

érdeklődés szerint
Raktáron
234 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
20,81 €
9,60 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,34 €
8,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
370 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
20,44 €
9,42 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,03 €
7,85 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 4 4
Sarokrádiusz 1,6 mm 1,6 mm
Váltólapka ISO kód CNMM 160616 CNMM 160616
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás Simítás
Fogásmélység ap 2 mm - 10 mm 2 mm - 8 mm
Minőség HB7010-1 HB7120-1
Fő felhasználás P M

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz