{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMM 120416 | |
Sarokrádiusz | 1,6 mm | |
Minőség | HB7140-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | Enyhén megszakított | |
Forgácstörő | VR | |
Fogásmélység ap | 2 mm - 8 mm | |
Előtolás f | 0,2 mm/ford. - 0,8 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 40 m/min - 180 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250455 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197928061 | |
Gyártó száma | 250455 HB7140-1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
CNMM 120416, Típus: HB7140-1
érdeklődés szerint
Raktáron
403 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
565 darabszám azonnal szállítható
|
|
Cserék / élek száma | 4 | 4 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | Simítás |
Forgácsolási feltétel | Enyhén megszakított | Enyhén megszakított |
Fogásmélység ap | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 10 mm |
Forgácstörő | VR | SR |
Fő felhasználás | M | P |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 40 m/min - 180 m/min | 100 m/min - 300 m/min |