{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMM 120412 | |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | |
Minőség | HB7020 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | SR | |
Fogásmélység ap | 2 mm - 10 mm | |
Előtolás f | 0,4 mm/ford. - 1,2 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 100 m/min - 300 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250453 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197711250 | |
Gyártó száma | 250453 HB7020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
CNMM 120412, Minőség: HB7020
érdeklődés szerint
Raktáron
1 052 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
335 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokrádiusz | 1,2 mm | 1,2 mm |
Váltólapka ISO kód | CNMM 120412 | CNMM 120412 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | Nagyolás |
Fogásmélység ap | 2 mm - 10 mm | 2 mm - 8 mm |
Minőség | HB7020 | HB7140-1 |
Forgácstörő | SR | VR |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 100 m/min - 300 m/min | 40 m/min - 180 m/min |