{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMG 190608 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | CA115P | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | PH | |
Fogásmélység ap | 1 mm - 10 mm | |
Előtolás f | 0,28 mm/ford. - 0,88 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 170 m/min - 380 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250382 CA115P | |
EAN / GTIN | 4960664043002 |