CNMG 120416, Minőség: HB7020

Cikkszám: 250328 HB7020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,89 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,08 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
396 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMG 120416
Sarokrádiusz 1,6 mm
Minőség HB7020
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő SG
Fogásmélység ap 1,5 mm - 8 mm
Előtolás f 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 300 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250328 HB7020
EAN / GTIN 4045197711212
Gyártó száma 250328 HB7020

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


CNMG 120416, Minőség: HB7020

CNMG 120416, Minőség: HB7020

érdeklődés szerint
Raktáron
396 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
10,89 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
9,08 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
442 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
10,71 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
8,93 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
373 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
10,89 €
6,96 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
9,08 €
5,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
437 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
10,89 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
9,08 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 4 4 4 4
Váltólapka ISO kód CNMG 120416 CNMG 120416 CNMG 120416 CNMG 120416
Szerszámanyag HM HM HM HM
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított Enyhén megszakított enyhén megszakított enyhén megszakított
Fő felhasználás P M K M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 300 m/min 50 m/min - 210 m/min 100 m/min - 450 m/min 60 m/min - 220 m/min
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz