{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMG 120412 | |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | |
Minőség | HB7020 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | SG | |
Fogásmélység ap | 1,5 mm - 8 mm | |
Előtolás f | 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 100 m/min - 300 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250324 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197711205 | |
Gyártó száma | 250324 HB7020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
CNMG 120412, Minőség: HB7020
érdeklődés szerint
Raktáron
2 389 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 560 darabszám azonnal szállítható
6,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokrádiusz | 1,2 mm | 1,2 mm |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | Simítás |
Szerszámanyag | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | enyhén megszakított |
Fogásmélység ap | 1,5 mm - 8 mm | 1,8 mm - 6 mm |
Fő felhasználás | P | P |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |