Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Platformos tolókocsi hegesztett acélcsőből és profilacélból, porszórtan fényes kék RAL 5007. A rakodófelületet tartalmazó platform kemény PVC-lemezből készült. Magas kémiai ellenállás és égésgátló. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok, mélyhornyú golyóscsapágyazású tengelycsapágyak. Zárak a lengőkerekeken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 600
Használható terület hossza (mm): 1200
Munkafelület szélessége (mm): 800
Platform magassága (mm): 270
Teljes hossz (mm): 1325
Teljes szélesség (mm): 809
Teljes magasság (mm): 990
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint