Összecsukható kocsi

Cikkszám: 2503-K
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Összecsukható kocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2503-K
EAN / GTIN 4017976780030
Gyártó száma 2503-K
L-szám L90070 313

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Összecsukható kocsi hegesztett acélcsőből és szekcionált acélból, porszórtan ragyogó kék RAL 5007. Terhelési felület származék faanyagból készült deszkából, felület bükk dekor. A tolórúd a platformra hajtható. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok (nem jelölő), mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyak. Forgókerékkön elhelyezett zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága).

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 600
Használható terület hossza (mm): 1200
Munkafelület szélessége (mm): 800
Platform magassága (mm): 270
Teljes hossz (mm): 1325
Teljes szélesség (mm): 809
Teljes magasság (mm): 1099
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint