CNMG 120408 IC6015

Cikkszám: 250271 IC6015
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
244 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMG 120408
Sarokrádiusz 0,85 mm
Minőség IC6015
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő M3M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 5 mm
Előtolás f 0,17 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 140 m/min - 300 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Gyártó jelölése CNMG 120408-M3M IC6015
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250271 IC6015
EAN / GTIN 7291075305678
Gyártó száma 5510240

Leírás

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz