{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMG 120404 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HBT020 | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | TiCN | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | PR | |
Fogásmélység ap | 1,8 mm - 6 mm | |
Előtolás f | 0,2 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 260 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250218 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256210 | |
Gyártó száma | 250218 HBT020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
CNMG 120408, Minőség: HBT020
érdeklődés szerint
Raktáron
1 522 darabszám azonnal szállítható
6,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 595 darabszám azonnal szállítható
|
|
Váltólapka ISO kód | CNMG 120404 | CNMG 120408 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | Nagyolás |
Fogásmélység ap | 1,8 mm - 6 mm | 1,5 mm - 8 mm |
Előtolás f | 0,2 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford. |
Fő felhasználás | P | P |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 260 m/min | 100 m/min - 300 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |