CNMG 120416 CA115P

Cikkszám: 250216 CA115P
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,30 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,75 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMG 120416
Minőség CA115P
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő PMG
Fogásmélység ap 0,5 mm - 5 mm
Előtolás f 0,15 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 180 m/min - 400 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250216 CA115P
EAN / GTIN 4960664046171

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz