CNMG 120408 CA315

Cikkszám: 250212 CA315
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,30 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,75 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
111 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMG 120408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség CA315
Szerszámanyag HM
Bevonat bevonattal
Fő felhasználás K
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő KG
Fogásmélység ap 0,5 mm - 4 mm
Előtolás f 0,15 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 150 m/min - 350 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250212 CA315
EAN / GTIN 4960664798476

Alkalmazási táblázat

GG(G)
K
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum