{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMG 120404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | CA510 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | PS | |
Fogásmélység ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Előtolás f | 0,15 mm/ford. - 0,35 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 450 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250210 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664696895 | |
Gyártó száma | TAA00900 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
CNMG 120404, Minőség: CA510
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
12,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
851 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 4 | 4 |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | 0,4 mm |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás |
Forgácstörő | PS | SM |
Előtolás f | 0,15 mm/ford. - 0,35 mm/ford. | 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 450 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |