Platformos tolókocsi ″GREY EDITION

Cikkszám: 2501/7016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Tolókengyeles kocsi

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2501/7016
    EAN / GTIN 4017976725017
    Gyártó száma 2501/7016
    L-szám L90080 1375

    Leírás

    Kivitel:

    Össze nem szerelt

    Leírás:

    Platformos tolókocsi hegesztett cső- és profilacélból, porszórtan antracitszürke RAL 7016. A platform származékos faanyagból készült, felülete középszürke. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Zárak a lengőkerekeken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága).

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 600
    Használható terület hossza (mm): 1000
    Használható felület szélessége (mm): 600
    Platform magassága (mm): 270
    Teljes hossz (mm): 1125
    Teljes szélesség (mm): 609
    Teljes magasság (mm): 990
    Gumiabroncsok: TPE
    Kerékméret (mm): 200 x 40

    Figyelem:

    az EN 1757-3 szabvány szerint

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz