{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMG 120404 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HBT130 | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | TiCN | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | MM | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Előtolás f | 0,12 mm/ford. - 0,45 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 50 m/min - 200 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250197 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256142 | |
Gyártó száma | 250197 HBT130 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
CNMG 120408, Minőség: HBT130
érdeklődés szerint
Raktáron
3 303 darabszám azonnal szállítható
6,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 650 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 600 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 4 | 4 | 4 |
Váltólapka ISO kód | CNMG 120404 | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | Folyamatos | Enyhén megszakított |
Forgácstörő | MM | VM | VM |
Előtolás f | 0,12 mm/ford. - 0,45 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |