{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMG 120408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | SP4019 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Mellékfelhasználás | S | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | 3J | |
Fogásmélység ap | 1 mm - 4 mm | |
Előtolás f | 0,15 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 300 m/min | |
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc | 40 m/min - 110 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250184 SP4019 | |
Gyártó száma | 5653377 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
CNMG 120408, Minőség: SP4019
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
17,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
14,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 843 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 4 | 4 |
Váltólapka ISO kód | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | Folyamatos |
Előtolás f | 0,15 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 300 m/min | 80 m/min - 260 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |