CNMG 160608, Minőség: HB7020

Cikkszám: 250168 HB7020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,81 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,34 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
342 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMG 160608
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7020
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő SM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 8 mm
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 350 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250168 HB7020
EAN / GTIN 4045197711137
Gyártó száma 250168 HB7020

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


CNMG 160608, Minőség: HB7020

CNMG 160608, Minőség: HB7020

érdeklődés szerint
Raktáron
342 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
20,81 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,34 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
29,80 €
(2,98 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
758 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
20,81 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,34 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
515 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
20,81 €
13,68 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,34 €
11,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
87 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
20,44 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,03 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
190 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
20,81 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,34 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
399 darabszám azonnal szállítható
12,55 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
690 darabszám azonnal szállítható
12,55 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
358 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
20,81 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,34 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Váltólapka ISO kód CNMG 160608 CNMG 160608 CNMG 160608 CNMG 160608 CNMG 160608 CNMG 160608 CNMG 160608 CNMG 160608 CNMG 160608
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás
Szerszámanyag HM HM HM HM HM HM HM HM HM
Minőség HB7020 HBX020 HB7010-1 HB7120-1 HB7140-1 HB7035-1 HBT130 HBT020 HB7130-2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 350 m/min 80 m/min - 300 m/min 120 m/min - 440 m/min 80 m/min - 260 m/min 60 m/min - 230 m/min 100 m/min - 320 m/min 50 m/min - 200 m/min 100 m/min - 280 m/min 70 m/min - 240 m/min
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz