CNMG 120408 HB7210-1

Cikkszám: 250158 HB7210-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,71 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,93 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
577 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód CNMG 120408
    Sarokrádiusz 0,8 mm
    Minőség HB7210-1
    Szerszámanyag HM
    Bevonat TiCN
    Fő felhasználás K
    Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
    Forgácstörő GM
    Tűrés M
    Fogásmélység ap 0,4 mm - 6,5 mm
    Előtolás f 0,3 mm/ford. - 0,7 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 450 m/min
    Cserék / élek száma 4
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 250158 HB7210-1
    EAN / GTIN 4062406058890
    Gyártó száma 250158 HB7210-1

    Alkalmazási táblázat

    GG(G)
    K
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Nedvesen maximum
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz