CNMG 120404 HB730-1

Cikkszám: 250156 HB730-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,89 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,08 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
272 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMG 120404
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB730-1
Szerszámanyag HM
Bevonat Nano-PVD
Fő felhasználás UNI
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő XUM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 6 mm
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,6 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 35 m/min - 230 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250156 HB730-1
EAN / GTIN 4062406239459
Gyártó száma 250156 HB730-1

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz